八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
竹荒手くまで
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696318
品番
55050
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい。
用途
植え込みの間などの狭い場所に。
材質
天然竹
幅(mm)
330
全長(mm)
440
質量(g)
約150
爪数
8本