八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
ポリミニくまで
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696336
品番
56010
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
片手サイズのプラスチック製くまで。
軽くて扱いやすい。
材質
PP
質量(g)
約135
幅(cm)
20
全長(cm)
50
爪数
8本