八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
ポリくまで No.6
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696354
品番
56014
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
片手サイズのプラスチック製くまで。
あたりが柔らかで、程よい弾力が好評です。
材質
線/PP、柄/塩ビパイプ
質量(g)
約135
幅(cm)
19
全長(cm)
52
爪数
16本