八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
アルミミニくまで 丸線
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696370
品番
55535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい。
スライド式なのでコンパクトに収納できます。
用途
庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。
材質
線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ
幅(mm)
広げて/330、せばめて/100
全長(mm)
最長/640、最短/450
質量(g)
約200
爪数
10本