ロングミニくまで 丸線

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696379 品番55536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽いので(300g)作業がラク。
スライド式の爪なので収納コンパクト。

用途庭の植え込みの間、墓石の間など狭いところの雑草やゴミをかき出せます。 材質線/2.2Φ鋼線、柄/アルミパイプ 幅(mm)広げて/330、せばめて/100 全長(mm)最長/1180、最短/1010 質量(g)約300 爪数10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする