浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の クマデ/根かき
ミニスライドレーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696388
品番
#192147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
爪部はスライド調整ネジにより使用シーンに合わせて幅を変更出来ます。
用途
狭い場所での収集作業や生垣、植え込み等の掃除、落ち葉かきなどに。
材質
爪部/ステンレス、柄部/アルミパイプ
全長(mm)
最小/495、最大/685
質量(g)
220
頭部幅(mm)
先幅:最小/90、最大/300
爪数
10本