八ツ矢工業
八ツ矢工業の 清掃具
八ツ矢工業の 十能
十能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
2号
注文コード
28696415
品番
30510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。
用途
溝の清掃、灰や炭の回収に。
材質
頭部/鉄、柄/木
全長(mm)
540
サイズ
2号
質量(g)
約290
口幅(mm)
135