色ストーン
サイズL
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
ウエスト(cm)82〜85〜88
仕様ウエストアジャスター、マルチポケット(右カード内)、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット、左ポケット、右ポケット、反射材付
種別ツータックカーゴパンツ
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定認定
股下(cm)78
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080