E6906 カーゴパンツ(ツータック) E6906 Asahicho(旭蝶繊維) 28696579 E6906 カーゴパンツ(ツータック) E6906 Asahicho(旭蝶繊維) 28696579 E6906 カーゴパンツ(ツータック) E6906 Asahicho(旭蝶繊維) 28696579

カーゴパンツ(ツータック) E6906

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28696579 品番 E6906
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

光触媒防汚加工

ストーン サイズ5L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)106〜109〜112 仕様ウエストアジャスター、マルチポケット(右カード内)、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット、左ポケット、右ポケット、反射材付 種別ツータックカーゴパンツ 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする