Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ツータック) E6906
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
112~115~118
70~73~76
76~79~82
82~85~88
88~91~94
94~97~100
100~103~106
106~109~112
112~115~118
118~121~124
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28696676
品番
E6906
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
光触媒防汚加工
色
ブルー
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
ウエスト(cm)
112~115~118
仕様
ウエストアジャスター、マルチポケット(右カード内)、コインポケット(右脇ポケット内)、マルチポケット、左ポケット、右ポケット、反射材付
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080