浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 収穫用鎌
細身野菜収穫包丁 鋼付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696817
品番
#152541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
細かいところの作業に最適、枝葉に分け入って収穫しやすい細型刃。
鋼付で切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
用途
ブロッコリーの収穫に。
材質
刃部/炭素鋼、柄部/天然木
全長(mm)
280
質量(g)
87
柄長さ(mm)
123
刃渡り(mm)
155