キンボシ
キンボシの 鎌
キンボシの 鋸鎌
草刈鋸鎌(ダブル刃)尻付長柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696930
品番
#140601
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。
裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。
手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途
草刈りに。
材質
炭素刃物鋼
全長(mm)
470
質量(g)
100
刃渡り(mm)
155