ハッピーイーグルモアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28697045 品番GFE-2500H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。
園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。
作業性の優れた前キャッチャー式。
刃調整不要のデラックスタイプ。
ワンタッチ刈高さ調整。
キャッチャー脱落防止付き。

用途芝のお手入れに。 質量(kg)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800 刈り幅(mm)250 刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節) 刈込み能力(m2/H)150 刈込み方式リール式・5枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする