※背メッシュ

E6903 半袖シャツ E6903 Asahicho(旭蝶繊維) 28697096 E6903 半袖シャツ E6903 Asahicho(旭蝶繊維) 28697096 E6903 半袖シャツ E6903 Asahicho(旭蝶繊維) 28697096 E6903 半袖シャツ E6903 Asahicho(旭蝶繊維) 28697096

半袖シャツ E6903

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28697096 品番 E6903
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

光触媒防汚加工

ネイビー サイズ5L 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット 種別半袖シャツ 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 肩幅(cm)57 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする