浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の 散水ノズル
浅香工業の 散水ノズル本体
ノズル付ホースセット8mm×10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697316
品番
194257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。
ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
塩化ビニール・ポリエステル・樹脂
質量(kg)
1.1
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
パターン
7種類
巻き径(cm)
約27
シャワー種類
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)