浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ホースリール
浅香工業の 散水用ホースリール
ホースリールマカロン8mm×10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28697350
品番
194264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ベランダや庭での散水や清掃に便利。
場所をとらない手軽なホースリール。
ノズルホルダー付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等
カバー
無
寸法(mm)
210×140×270
質量(kg)
1.2
色
ミントカラー
キャスター
無
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
10
パターン
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
特性
節水・耐寒・耐圧
巻取形式
手動