浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
浅香工業の ホースコネクタ
PCホースジョイント ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697377
品番
194318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ホースとホースをつなぐ。
用途
ホースの継ぎ足しに。
材質
樹脂
寸法(mm)
45×35×35
質量(g)
50
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15