浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
浅香工業の ホースコネクタ
コネクターストップ付 ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697386
品番
194325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター仕様。
ホース接続をワンタッチに。
用途
ホースの接続に。
材質
樹脂
寸法(mm)
60×35×35
質量(g)
20
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15