浅香工業
浅香工業の 散水・かん水資材
浅香工業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
浅香工業の ホースコネクタ
蛇口コネクターセット ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28697395
品番
194332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。
ホースの取り外しがワンタッチ。
用途
散水栓にホースを繋ぐ際に。
材質
樹脂
寸法(mm)
90×50×50
質量(g)
50
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15