ハトの被害を食い止める! 有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。 ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。 忌避効果は4〜5日間持続。(被害状況により異なります) 消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。
ネットも同時に設置したので、スプレーがよかったのかどうかはわかりませんが、うちのベランダには来なくなりました。隣には来ているようです。臭いは嫌な臭いではないですが、若干強めかなぁってかんじです。スプレー口がOnとOffなので、噴霧するときはゴム手袋をした方がよいと思います。
団地の空き部屋前へ鳩が営巣して困ってました。このスプレーを4.5日おきに散布しています。4回目の散布ですが、徐々に鳩が営巣を嫌っている様な気がします。