キンボシ
キンボシの ネット・シート・マルチ
キンボシの シート
キンボシの 防草シート
強力防草シートブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28697517
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐久性、即効透水性に優れ威力を発揮。
20cm格子ライン入り。
日本製。
用途
雑草対策に。
材質
ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)
約0.45
質量(kg)
3
色
ブラック
長さ(m)
20
使用目的
雑草対策
遮光率(%)
約99.7
幅(m)
約1
耐用年数(年)
5
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。