強力防草シートモスグリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28697587 品番 #7218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

滑りにくい加工を施した強力除草シート。
お庭にマッチングしたモスグリーン色が人気。
20cm格子ライン入り。
日本製。

用途雑草対策に。 材質ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm)約0.45 モスグリーン 長さ(m)100 使用目的雑草対策 遮光率(%)約99.7 幅(m)約1 耐用年数(年)5
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする