E6907 レディスパンツ(ツータック) E6907 Asahicho(旭蝶繊維) 28697604 E6907 レディスパンツ(ツータック) E6907 Asahicho(旭蝶繊維) 28697604 E6907 レディスパンツ(ツータック) E6907 Asahicho(旭蝶繊維) 28697604

レディスパンツ(ツータック) E6907

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28697604 品番 E6907
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

光触媒防汚加工

ブルー サイズL 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)68〜76 仕様脇シャーリング 種別ツータックパンツ 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 股下(cm)74 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする