Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 高視認性安全服(高視認作業服)
セーフティ長袖シャツ E6964
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28697875
品番
E6964
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
防汚加工&再帰反射テープ
色
オレンジ
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅)
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
71
グリーン購入法
適合