E6964 セーフティ長袖シャツ E6964 Asahicho(旭蝶繊維) 28697893 E6964 セーフティ長袖シャツ E6964 Asahicho(旭蝶繊維) 28697893 E6964 セーフティ長袖シャツ E6964 Asahicho(旭蝶繊維) 28697893

セーフティ長袖シャツ E6964

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28697893 品番 E6964
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防汚加工&再帰反射テープ

オレンジ サイズL 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅) 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28697909
2019-10-14
用途:
山の作業

山の中での作業にと思い購入しました。結構目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする