電動アシスト自転車 AOGT35C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28698594 品番AOGT35C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。

用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。 仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯 型式充電器:コンセント差し込み型 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約20.5(バッテリーを含む) ホワイト/ブルー 質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520 電源(V)充電器:交流 (AC)100〜240 フレームダイヤモンド型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970 モータータイプ直流ブラシレスDCモーター 定格出力(W)240 ハンドル高さ(mm)約970 バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド 消費電力(VA)約280 バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約3.5 駆動方式補助:後輪駆動式 適応身長(cm)約152〜(※個人差があります) サドルの高さ(mm)約850〜約980 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電一回:約35 変速段数ギア:シマノ外装6段
注意
※一部組み立てが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする