メイン画像

蝶プラ ビルポットキープコップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28698664 品番 180072
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。

トラスコ品番135-4105 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン 高さ(mm)188 容量(L)0.53 外径(Φmm)75 外寸法・幅(mm)75 外寸法・高さ(mm)188 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28698646
2024-03-13
用途:
筆記具の収納

外の用途で購入したが寸法が合わず余ってしまったが、容器内深さが有効143mm程なので一般的な筆記具全長140mm前後なので マジックペン ボールペン 蛍光ペン等がぴったり収まります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする