代表画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
蝶プラ工業の 米びつ
蝶プラ 冷蔵庫野菜室に入る米ビツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28698689
品番
227197
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番
135-5693
材質
本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
145
高さ(mm)
169
奥行(mm)
201
容量(L)
3.1
外寸法・幅(mm)
201
外寸法・高さ(mm)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
145