メイン画像
フジマック
フジマックの カプラー/レバーカップリング
フジマックの カプラー
マッハ 高圧用カプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28698698
品番
22HPP
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
高圧エアーホース専用プラグです。
用途
高圧空気圧専用カプラ。
トラスコ品番
126-4360
材質
鉄
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。