6805 パンツ(ツータック) 6805 Asahicho(旭蝶繊維) 28698706 6805 パンツ(ツータック) 6805 Asahicho(旭蝶繊維) 28698706

パンツ(ツータック) 6805

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28698706 品番 6805
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ムレにくく、さらっとした風合い

ストーン サイズ100 機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)100 仕様コインポケット(右脇ポケット内側) 種別ツータックパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする