メイン画像
マルチクラフト
マルチクラフトの 鋏
マルチクラフトの 剪定鋏
KAKURI アルミ剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28698725
品番
4351
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シャープな切れ味で生け花や植木のお手入れに適しています。
用途
草木の剪定に。
トラスコ品番
817-9297
材質
刃物用炭素鋼、アルミ
長さ(mm)
47
幅(mm)
200
高さ(mm)
18