曜日別特売
555566 蝶プラ ビルシューズラック 蝶プラ工業 28698734

代表画像

蝶プラ ビルシューズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード28698734品番555566
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シューズ収納用ラックです。

トラスコ品番106-0022材質本体、柱:ポリプロピレン、キャスター:ナイロンブラック高さ(mm)830タイプ5人用/5段奥行(mm)315間口(mm)268RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする