Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック) 6805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28698749
品番
6805
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
ムレにくく、さらっとした風合い
色
ストーン
サイズ
120
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
120
仕様
コインポケット(右脇ポケット内側)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78