メイン画像

蝶プラ デスコS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28698804 品番 690304
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

透明なので中身が何か分かります。
フタなしオープンタイプで出し入れに便利です。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

トラスコ品番135-5698 質量(g)426 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)240×240×86 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)228×228×83 用途細かい部品の監理・収納に。 材質スチロール樹脂 透明 タイプ仕切なし RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする