メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
蝶プラ デスコE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
135-4142
注文コード
28698874
品番
690892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
トラスコ品番
135-4142
質量(g)
406
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
313×32×180
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
304×26×176
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
仕切なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
313×32×180