メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
蝶プラ デスコC0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28698899
品番
691158
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
トラスコ品番
135-5679
材質
スチロール樹脂
色
透明
容量(mL)
88
質量(g)
27
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×49
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
44×44×46
コマ数
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
53×53×49