メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコ(フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28698917
品番
691264
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付です。
トラスコ品番
135-4133
質量(g)
150
タイプ
仕切なし
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
130×94×60
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
115×79×52
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
品番
BD-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×94×60