メイン画像

デスコ(フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28698935 品番 691790
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付です。

トラスコ品番135-5705 質量(g)888 タイプ固定仕切 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)319×240×61 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)50×75×50 用途細かい部品の監理・収納に。 材質スチロール樹脂 透明 品番BI18 RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)319×240×61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする