メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコ(フタ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28698944
品番
691806
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付です。
トラスコ品番
135-5736
質量(g)
846
タイプ
固定仕切
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×92
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
75×75×75
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
品番
BI9
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
240×240×92