メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の キッチン・調理用品
蝶プラ工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
蝶プラ工業の タライ・タル
蝶プラ 大型密閉ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699039
品番
781200
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番
135-5731
材質
本体、留具:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
456
高さ(mm)
165
奥行(mm)
364
容量(L)
20.7
外寸法・幅(mm)
456
外寸法・高さ(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
364