代表画像

テープロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28699118 品番AR-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さにカットして貼れるテープです。
書き込み可能で現場記録写真などに最適です。

用途現場記録写真用に。 付属品カット金具 適合赤白20cm間隔 トラスコ品番489-7684 材質ポリプロピレン 幅(mm)75 厚さ(mm)0.18 摘要赤白20cm間隔 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 ピッチ(cm)赤白20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする