メイン画像
鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
鋼典 刈込ハサミ”ちょい刈る”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28699136
品番
B-18
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上た刃物です。
コンパクトで庭先の草花、小枝の剪定に最適です。
収納にも楽です。
用途
一般刈込に。
トラスコ品番
126-9740
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
全長(mm)
370
刃長(mm)
135
切断能力(mm)
10
柄長さ(mm)
210
注意
※生木に使用、木以外に使用しないで下さい。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。