6806 カーゴパンツ(ツータック) 6806 Asahicho(旭蝶繊維) 28699239 6806 カーゴパンツ(ツータック) 6806 Asahicho(旭蝶繊維) 28699239

カーゴパンツ(ツータック) 6806

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28699239 品番 6806
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ムレにくく、さらっとした風合い

オリーブ サイズ76 機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)76 仕様ダブルポケット(ファスナー付)、コインポケット(右脇ポケット内側)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする