代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699355
品番
ET-50URS-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
38
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
68
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2926
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
質量(g)
185
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)