6803 半袖シャツ 6803 Asahicho(旭蝶繊維) 28699537 6803 半袖シャツ 6803 Asahicho(旭蝶繊維) 28699537

半袖シャツ 6803

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28699537 品番 6803
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ムレにくく、さらっとした風合い

ストーン サイズL 機能帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工 混率(%)ポリエステル80・綿20 仕様背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、デザインドットボタン、脇スリット 種別半袖シャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン 胸囲(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)75 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする