メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
寸法L(mm)
13
注文コード
28699599
品番
MB FLAT 4.2X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・首下長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途
下地C型鋼 下地鉄板
トラスコ品番
158-3325
材質
鉄
寸法L(mm)
13
寸法d(mm)
4.2
頭部厚(mm)
2.2
頭部径(Φmm)
8
最大適合板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応