メイン画像

JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 寸法L(mm)16 注文コード28699608 品番MB FLAT 4.2X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法L・首下長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

相手部材に下穴無しで施工できます。

用途下地C型鋼 下地鉄板 トラスコ品番158-3338 材質 寸法L(mm)16 寸法d(mm)4.2 頭部厚(mm)2.2 頭部径(Φmm)8 最大適合板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする