メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
28699617
品番
MB FLAT 4.2X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
首下長・呼び寸法D・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途
下地C型鋼 下地鉄板
トラスコ品番
158-3331
材質
鉄
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
4.2
頭部厚(mm)
2.2
頭部径(Φmm)
8
最大適合板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応