メイン画像
帝人フロンティア(NI帝人)
帝人フロンティア(NI帝人)の 使いきり手袋
帝人フロンティア(NI帝人)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28699678
品番
NBR-PF10BSS
参考基準価格(税別)
¥3,718
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィットします。
用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
トラスコ品番
381-0500
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
16
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合