メイン画像
帝人フロンティア(NI帝人)
帝人フロンティア(NI帝人)の 使いきり手袋
帝人フロンティア(NI帝人)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
28699687
品番
NBR-PF10WLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,718
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィットします。
用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
トラスコ品番
381-0518
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.15
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合